Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műanyag bevonatú szerelőszalag

Szerelőszalag
SZERELŐSZALAG-MŰA-BEVONATÚ-14MM

Cikksz. 0972010414

EAN 4053479867007

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Műanyag bevonatú szerelőszalag

Cikksz. 0972010414

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szegecshúzókhoz és nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülékekhez
Perforálás nélkül – közvetlen szereléshez szögekkel és csapszegekkel
Megjegyzés

Vegye figyelembe, hogy a szalag eltörik a törési teherbírás értéknél. A rezgéseket és termikus terheléseket egyedileg kell figyelembe venni, mint szükséges biztonsági tényezőket.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Felfüggesztések (pl. csövek, szellőzőcsatornák)

  • Elektromos/szaniter csövek, kábelek, vezetékek szerelésére kidolgozatlan betonra

Szélesség

14 mm

Anyagvastagság

2,6 mm

Max. hőállóság

80 °C

Max. terhelőerő

1250 N

Anyag

Lemezacél, 1.0226

Halogénmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ideal lemezvágó olló

LEMEZVÁGÓ-OLLÓ-JOBBOS-L260MM

Áttételes lemezvágó folyamatos és alakvágásra
Ideal lemezvágó olló

LEMEZVÁGÓ-OLLÓ-BALOS-L260MM

Áttételes lemezvágó folyamatos és alakvágásra