Mřížkový klín pro vnitřní okenní parapet
Mřížkový klín, vnitřní okenní parapet
VYROVNÁVACÍ KLÍN-PARAP.VAR-V5-ČERV-H8MM
Obj. č. 0875607007
EAN 4062856844371
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlé vyrovnání vnitřních okenních parapetů díky jedinečnému systému mřížek
- Výšku lze bezpečně a přesně nastavit v rozsahu 24 až 42 mm
- Lze zvýšit volitelně dodávanou 10mm distanční podložkou pro vyrovnání větších výškových rozdílů
Datové listy(X)
Pro montáž a vyrovnání vnitřních okenních parapetů.
Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu.
| Délka x šířka x výška | 84 x 42 x 8 mm | 
| Barva | Červená | 
| Min. výška | 24 mm | 
| Max. výška | 42 mm | 
| Min./max. nastavitelný rozsah | 24-42 mm | 
| Max. hmotnost zatížení | 6 kg | 
| Hmotnost zatížení při 100% překrytí | 6 kg | 
| Materiál | PP – polypropylen |