Mozgatható szerelőszék
Szerelőszék
GÖRGŐSSZERELŐSZÉK
Cikksz. 071593 04
EAN 4011231750172
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Fokozatmentes magasságállítás, max. 100 kg testsúlyig
- Gázrásegítéses
- 5 önbeálló kerék (2 rögzíthető)
- Tárolórekeszekkel
Adatlapok(X)
Min./max. magasság | 37-50 cm |
Görgők száma | 5 darab |
Ülék átmérő | 34 cm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!