Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Motorwäsche

Motorwäsche
MOTREINIG-MOTWAESCHE-5LTR

Art.-Nr. 089301305

EAN 4099618218064

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Motorwäsche

Art.-Nr. 089301305
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
Kraftvoller Motorreiniger für Motor, Motorraum und Getriebe

Hohe Reinigungsleistung


  • Entfernt gründlich und schnell Öl, Fett und andere Verschmutzungen

  • Durch seine Viskosität haftet der Reiniger auf senkrechten Flächen und kann so den Schmutz unterkriechen und optimal lösen


Materialschonend


Empfindliche Oberflächen wie Aluminium, Zinn und Zink sowie lackierte Oberflächen, Kunststoffe und Gummi werden durch das Fehlen von aggressiven Stoffen nicht angegriffen.



Schnelltrennend nach Ö-Norm Test B 5105


Ölige, fettige Verschmutzungen werden nicht emulgiert sondern unterwandert und abgelöst. Dadurch kann das entstehende Abwasser über Leichtölabscheider abgetrennt werden.



Enthält keine AOX-Verbindungen und organische Lösemittel



Ohne Phosphate und Komplexmittel



Silikonfrei

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Motor, Motorraum und Getriebe werden umweltschonend und gründlich gereinigt, wobei empfindliche Oberflächen wie Aluminium, Zinn und Zink sowie lackierte Oberflächen, Kunststoffe und Gummi durch das Fehlen von aggressiven Stoffen und dem annähernd neutralen pH-Wert nicht angegriffen werden.

Anleitung

Motorwäsche unverdünnt auf Motor, Motorraum und Getriebe aufsprühen. Nach kurzer Einwirkzeit mittels Dampfstrahler gründlich abspülen. Auch im Hochdruckreinigungsgerät verwendbar. Mit kaltem und warmem Wasser anwendbar. Mischverhältnis 1:1 bis 1:10

Inhalt

5 l

Gebinde

Kanister

Geruch/Duft

Frisch

Farbe

Blau

Chemische Basis

Wasser und alkalische Tenside

pH-Wert

8,5

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Biologisch abbaubar

Ja

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Phosphatfrei

Ja

Komplexmittelfrei

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausgusshahn DN 45 Gewinde für 5L und 10L-Kunststoffkanister

HAHN-(F.KSTKANI-5LTR)

Der Ausgusshahn ermögicht ein einfaches, schnelles sowie sauberes Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten und unterstützt das Dosieren großer Flüssigkeitsmengen in einem kurzen Zeitraum.
x 1 St.
Druckluftreinigungspistole

REINIGPIST-DL-MOTORREINIG-750ML

Zum Verarbeiten von Würth Nutzfahrzeug-, Werkstatt- und Betriebsreinigern und anderen Reinigern, in Verbindung mit Hochdruckgeräten oder Dampfstrahlern