Motorversiegelung
Motorversiegelung
MOTVERSIG-5LTR
Art.-Nr. 0893479005
EAN 4045989491445
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Anwenderfreundlich
- Nachpolieren ist nicht erforderlich
- Kann auch auf feuchte Oberflächen aufgetragen werden
Lösemittelfrei
Fahrzeug kann direkt nach der Anwendung gestartet werden
Enthält Silikon
Frischt Kunststoffteile und Motor-bauteile auf und hinterlässt einen wasser- und schmutzabweisenden Schutzfilm
Datenblätter(X)
Nach der Motorwäsche mittels Sprayer dünn auftragen und ca. 20–30 min abtrocknen lassen. Nachpolieren ist nicht erforderlich
Inhalt | 5 l |
Geruch/Duft | Angenehm |
Farbe | Violett |
Chemische Basis | Wässrige Silikonlösung |
pH-Wert / Bedingung | 7 / bei 20°C |
Dichte / Bedingung | 1 g/cm³ / bei 20°C |
Flammpunkt min. | 100 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei 20°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!