Motortömítő
1K motortömítő massza, Motordicht
MOTORTÖMÍTŐ 100 G
Cikksz. 0893260100
EAN 4045989341412
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyfokú hőállóság
Akár 280 °C hőmérsékletig megbízhatóan tömít.
Körülbelül 700 bar-ig nyomásálló
Nagynyomású vezetékeknél és tartályoknál szintén alkalmazható.
Kiváló tapadás
Fémen kívül üveg és kerámia felületeket is tartósan és biztosan tömít.
Jó alkalmazkodóképesség
- Egyenetlen felületekre is alkalmas
- Teljes mértékű tömítés érhető el
Tartósan elasztikus
Megakadályozza a pl. rezgések és az ütések okozta terhelés miatti leválást
Véd a korróziótól
Tökéletesen kitölti a hézagokat.
Szilikon- és oldószermentes
DOS-rendszer:
- Praktikus egykezes használat, az ötletes csavaros zárnak köszönhetően
Egy kéz mindig szabad marad.
- Fokozatmentesen állítható adagolórendszer
Az adagolás a felhasználás módjához igazítható, valamint a fogyasztás és a költségek minimálisra csökkenthetők.
- Nem marad anyag az adagolócsőben
Optimalizált költségek a jóformán maradékmentes kiürítésnek köszönhetően
Hengerfejtömítésként nem alkalmazható. Az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: polivinil, ABS, SAN, poliszulfon, PVC, polikarbonát, polisztirol és festett felületek.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Adatlapok(X)
Az epoxigyanta alapú tömítőanyag mindenféle fémhez, kerámiához és üveghez használható. A magas hőmérsékletnek ellenálló, tartósan rugalmas tömítőanyag különösen alkalmas motortömítések, karimás csatlakozások, nagynyomású kazánok, kompresszorok és valamennyi csavarkötés minden sima és hornyolt felületeire.
Gépjárműipar:
Főtengely csapágyak, forgattyúház, tengelykapcsolók, szervorendszerek szivattyúi és vezérlőhengerei, automata sebességváltók hidraulikus vezérlése, differenciálmű és sebességváltó házak, szelepfedelek, stb.
Gépészet:
Mindenféle szivattyúk, turbinák, kompresszorok, generátor- és sebességváltó házak, hidraulikus rendszerek, stb.
Villamosipar:
Kapcsolók, kapcsolóeszközök, motorházak, stb.
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Előmelegített felületek esetén az alkatrészek azonnal összeilleszthetők. Szobahőmérsékleten való használat esetében 5–10 perc után illessze össze az alkatrészeket.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 100 g |
Kémiai bázis | Epoxigyanta |
Szín | Piros |
Sűrűség/feltételek | 1,08 g/cm³ / A DIN EN ISO 2811-1 előírásai szerint |
Min./max. viszkozitás/feltételek | 5500-6500 mPas / 25 °C, Brookfield RVT/RVT/HB, orsó 6/2,5 ford./perc |
Max. nyomás | 690 bar |
Min./max. fazékidő | 5-7 perc |
Min./max. bőrösödési idő | 5-7 perc |
Min./max. hőállóság | -50 eddig: 280 °C |
Min. gyulladáspont | 19 °C |
Térfogatváltozás max. | 25 % |
Szilikonmentes | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / szobahőmérsékleten |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!