Motortisztító
Motortisztító
MOTORMOSÓ SPRAY - 300ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyorsan és könnyen eltávolítja az olajat, zsírt, kátrányt és egyéb szennyeződéseket
Kitűnő felhordás és eredmények
Anyagkímélő
Széleskörű alkalmazási lehetőség
A különálló flakonok kézzel és magasnyomású mosókban is felhasználhatók
Flexibilis alkalmazási lehetőségek
Biológiailag lebomló > 95%
Nem tartalmaz AOX vegyületeket, formaldehidet vagy halogénezett szénhidrogéneket
Könnyen szeparálódik
Megfelelő használat és normál szennyeződés esetén a könnyű folyadékok leválasztására való szeparátor károsodása nem valószínű
A gyújtásrendszert a motormosás utáni indítási nehézségek elkerülése érdekében megfelelő felszereléssel le kell fedni. A hatékony tisztítás érdekében melegvizes magasnyomású mosó használatát javasoljuk. A kézi alkalmazás során a tisztítási teljesítményt a meleg víz használata növeli.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Motorok, sebességváltók, futómű, karosszéria, gépek, műhelypadlók stb.
20–40 cm távolságból alaposan permetezze be az alkatrészeket, hagyja 10 percig beszívódni, majd erős vízsugárral (magasnyomású mosóval) öblítse le a feloldódott szennyeződést.
Űrtartalom | 0,3 l |
Tartály | Aeroszolflakon |
Szag/illat | Jellegzetes |
Szín | Színtelen |
Kémiai bázis | Ásványolaj |
Sűrűség/feltételek | 0,72 g/cm³ / 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Biológiailag lebomló | Igen |
AOX mentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!