Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Motorschutzlack

Motorschutzlack
MOTSHTZLK-400ML

Art.-Nr. 0892790

EAN 4099618218552

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Motorschutzlack

Art.-Nr. 0892790
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
Motorraumversiegelung auf Basis hochwertiger Acryllacke

Neuer Glanz auf Motor, Aggregaten, Kabeln und Schläuchen


Optische Aufbereitung und Werterhaltung/-steigerung von Motorräumen und Aggregaten



Bildet einen Schutzfilm


  • Schützt vor Nässe, Straßenschmutz sowie Streusalz und vermeidet dadurch Korrosion

  • Vermeidet Kriechströme an elektrischen Bauteilen


Hohe Elastizität der Beschichtung


Hohe Flexibilität auch auf Kunststoffen, Gummischläuchen, Kabeln usw.



Sehr gute Temperaturbeständigkeit (+80°C)


  • Verhindert das Verfärben des Motorschutzlackes

  • Schützt vor Lackerweichung und somit vor Staubeinbindungen


Sehr gute Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen



Hochglänzend

Hinweis

Nicht auf Lackflächen und heißen Motor sprühen.


Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Motorschutzlack schützt vor Nässe, Straßenschmutz sowie Streusalz und vermeidet Korrosion. Neuer Glanz auf Motor, Aggregaten, Kabeln und Schläuchen. Optische Aufbereitung und Werterhaltung/-steigerung von Motorräumen und Aggregaten. Besonders geeignet für die Gebrauchtwagenaufbereitung

Anleitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Flächen vorher gründlich mit Motorwäsche reinigen und trocknen lassen. Bei ausgeschalteter Zündung gleichmäßig auftragen, bis ein geschlossener Glanzfilm entsteht. Nach Gebrauch Dose umdrehen und über Kopf das Ventil freisprühen.

Chemische Basis

Aceton

Inhalt

400 ml

Inhaltsgewicht

304 g

Trockenzeit

10 min

Trockenzeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Staubtrockenzeit

10 min

Temperaturbeständigkeit max.

100 °C

Dichte

0,76 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Grifffestigkeit

50 min

VOC Gehalt (CH)

95,53 %

Lagerfähigkeit ab Herstellung

10 Jahre
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
Permeationslevel: 0
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 5