Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Motorreiniger

Motorreiniger
MOTREINIG-300ML

Art.-Nr. 089023

EAN 4099618218187

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Motorreiniger

Art.-Nr. 089023
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
Kraftvoller Reiniger für Motor, Getriebe, Maschine, Fahrwerk und Karosserie

Entfernt schnell und einfach Öl, Fett, Teer und andere Verschmutzungen


Sehr gut in Anwendung und Ergebnis



Materialschonend


Breites Anwendungsspektrum



Loses Gebinde manuell und im Hochdruckreiniger verarbeitbar


Flexible Einsatzmöglichkeit



Biologisch abbaubar > 95%


Enthält kein(e) AOX-Verbindungen, Formaldehyd und halogenisierte Kohlenwasserstoffe



Abscheidefreundlich


Bei bestimmungsgemäßerm Anwendung und normaler Verschmutzung ist keine Beeinträchtigung des Leichtflüssigkeitsabscheiders zu erwarten

Hinweis

Um Startschwierigkeiten nach der Motorwäsche zu vermeiden, ist die Zündanlage zuvor mit geeigneten Mitteln abzudecken. Für eine effektive Reinigungsleistung empfehlen wir die Verwendung eines Heißwasser-Hochdruckreinigers. Die Reinigungsleistung bei manueller Verarbeitung wird durch die Verwendung von heißem Wasser aktiv unterstützt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Motoren, Getriebe, Fahrwerk, Chassis, Karosserie, Maschinen, Werkstattböden u.v.m.

Anleitung

Teile aus 20–40 cm gründlich einsprühen, 10 Min. einwirken lassen und die gelösten Verschmutzungen mit scharfem Wasserstrahl (Hochdruckreiniger) abspülen.

Inhalt

0,3 l

Gebinde

Aerosoldose

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Farblos

Chemische Basis

Mineralöl

Dichte / Bedingung

0,72 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Biologisch abbaubar

Ja

AOX-frei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen