Motorový olej TRIATHLON® Performance 5W-40
Mot. olej TRIATHLON Performance 5W-40
OLEJ MOT.-PERFORMANCE-5W40 60L
Obj. č. 0897705404
EAN 4058794800142
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snižuje spotřebu oleje a paliva a zajišťuje rychlý přísun oleje do motoru
Podle specifikací výrobce je možný interval výměny oleje až 30 000 km
Polosyntetický olej
Motorové oleje TRIATHLON jsou vyráběny a baleny podle nejpřísnějších požadavků na kvalitu podle normy DIN EN ISO 9001
- Vysoká úroveň bezpečnosti
- Řada certifikátů výrobce
Pro výrobu olejů TRIATHLON jsou používány nejkvalitnější rafinérské produkty a suroviny
Splňuje hlavní specifikace výrobců automobilů
Datové listy(X)
Ideální pro moderní benzínové a dieselové motory s víceventilovou technologií a turbodmychadlem a s/bez mezichladiče plnicího vzduchu, vozidla splňující normu Euro VI s filtry pevných částic a pro osobní automobily jezdící na plyn (CNG/LPG)
Obsah balení | 60 l |
Typ oleje | Syntéza HC |
Třída viskozity | 5W-40 |
Schváleno pro motorové oleje | MB 229,31, Ford WSS-M2C 917-A, AH 505 00, AH 505 01, VDO C3, API SN/CF |
Doporučené oblasti použití pro motorové oleje | Porsche A40, Renault RN 0710, BMW Longlife-04 |
Doba použitelnosti od data výroby | 60 Měsíce |
Hustota | 0,855 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 15°C |
Min. bod vzplanutí | 215 °C |
Bod tuhnutí | -50 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!