Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Motorový olej TRIATHLON® Extra II 5W-30

Motor. olej TRIATHLON Extra II 5W-30
OLEJ MOT.-EXTRA-II-5W30 60L

Obj. č. 0897905344

EAN 4058794800135

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Motorový olej TRIATHLON® Extra II 5W-30

Obj. č. 0897905344
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
Motorový olej pro moderní motory osobních automobilů

Vysoká odolnost vůči otření a stárnutí



Vysoká úroveň ochrany proti opotřebení a snížené tření pro delší životnost motoru



Polosyntetický olej



Motorové oleje TRIATHLON jsou vyráběny a baleny podle nejpřísnějších požadavků na kvalitu podle normy DIN EN ISO 9001


  • Vysoká úroveň bezpečnosti

  • Řada certifikátů výrobce


Pro výrobu olejů TRIATHLON jsou používány nejkvalitnější rafinérské produkty a suroviny


Splňuje hlavní specifikace výrobců automobilů

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Ideální pro moderní benzínové a dieselové motory s/bez víceventilové technologie, Valvetronic, EGT a s/bez filtru pevných částic (DPF) nebo mezichladiče (CAC)

  • Vhodný zejména při dlouhých intervalech výměny oleje a velkých nárocích na motor

Obsah balení

60 l

Typ oleje

Syntéza HC

Třída viskozity

5W-30

Schváleno pro motorové oleje

ACEA A5, ACEA B5, Ford WSS-M2C 913-D

Doporučené oblasti použití pro motorové oleje

Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-C, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-A

Doba použitelnosti od data výroby

60 Měsíce

Hustota

0,855 g/cm³

Podmínky pro hustotu

při 15°C

Min. bod vzplanutí

228 °C

Bod tuhnutí

-33 °C

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ruční páková pumpa pro sudy

PUMPA RUČNÍ PRO SUDY 60 A 200L

Samonasávací robustní polypropylenové ruční pákové čerpadlo s těsněním Viton
x 1 ks
Pneumatická sudová pumpa

DRMPMP-PN-200LTR

Dvojčinná pneumatická pumpa pro neagresivní kapaliny, oleje a nízkoviskózní maziva
x 1 ks
Ocelová záchytná vana na nebezpečné látky

ZACHVANA-(A2K)-200LTR

Pro bezpečné a prostorově úsporné skladování malých kontejnerů a objemných předmětů
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace