Motorový olej TRIATHLON® Dynamik 10W-40
Motor. olej TRIATHLON Dynamik 10W-40
OLEJ MOT.-DYNAMIK-10W40 60L
Obj. č. 0897210404
EAN 4058794800173
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlý přívod oleje i za nízkých teplot
Vhodný při dlouhých intervalech výměny oleje
Motorové oleje TRIATHLON jsou vyráběny a baleny podle nejpřísnějších požadavků na kvalitu podle normy DIN EN ISO 9001
- Vysoká úroveň bezpečnosti
- Řada certifikátů výrobce
Pro výrobu olejů TRIATHLON jsou používány nejkvalitnější rafinérské produkty a suroviny
Splňuje hlavní specifikace výrobců automobilů
Datové listy(X)
Pro nákladní vozy
Ideální pro dieselové motory s/bez systému EGT a mezichladiče (CAC). Vhodný zejména pro smíšené vozové parky
Obsah balení | 60 l |
Typ oleje | Syntéza HC |
Třída viskozity | 10W-40 |
Schváleno pro motorové oleje | API SL, VDO CI-4, VDO M3275-1, DTFR 15B110 (228,3), ACEA A3/B4, VDO E7 |
Doporučené oblasti použití pro motorové oleje | MB 229,1, Volvo VDS-3, Global DHD-1, Mack EO-M Plus, MTU typ 2, Cummins 20076, Cummins 20077, Cummins 20078, Caterpillar ECF-2, Caterpillar ECF-1-a, Renault RLD-2, Renault RLD, Deutz DQC III-10, Cummins 20071 / 20072 |
Doba použitelnosti od data výroby | 60 Měsíce |
Hustota | 0,87 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 15°C |
Min. bod vzplanutí | 225 °C |
Bod tuhnutí | -38 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!