Motorolaj, TRIATHLON® Performance 5W-40
Motorolaj TRIATHLON Performance 5W-40
MOTOROLAJ TRIATHLON PERFORMANCE 5W40 60L
Cikksz. 0897705404
EAN 4058794800142
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csökkenti az üzemanyag- és az olajfogyasztást, valamint biztosítja a motor gyors olajellátását
A gyártó előírásaitól függően az olajcsere-periódusok akár a 30 000 km-t is elérhetik
HC-szintetikus olaj
A TRIATHLON motorolajok gyártása és csomagolása a legszigorúbb minőségi követelményeknek megfelelően történik, a DIN EN ISO 9001 szabvánnyal összhangban
- Magas szintű termékbiztonság
- Széles körű, átfogó gyártói jóváhagyás
A TRIATHLON olajokhoz csak kiváló minőségű primer raffinátumokat és nyersanyagokat használnak
Teljesíti a gépjárműgyártók által előírt fontos műszaki feltételeket
A normál és hosszabb olajcserék során kövesse a jármű és a motor gyártóinak használati utasításait.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Korszerű, egész évben használható, alacsony viszkozitású motorolaj személygépkocsikhoz.
Űrtartalom | 60 l |
Olajtípus | HC-szintézis |
Viszkozitási osztály | 5W-40 |
Motorolajokhoz engedélyezve | BUP 229.31, Ford WSS-M2C 917-A, AH 505 00, AH 505 01, VDO C3, API SN/CF |
Ajánlott alkalmazási területek motorolajokhoz | Porsche A40, Renault RN 0710, BMW Longlife-04 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség | 0,855 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 15 °C-on |
Min. gyulladáspont | 215 °C |
Dermedéspont | -50 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!