Motoröl TRIATHLON® Performance 5W-40
Motoröl TRIATHLON Performance 5W-40
MOTOEL-PERFORMANCE-5W40-60LTR
Art.-Nr. 0897705404
EAN 4058794800142
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Senkt den Öl- und Kraftstoffverbrauch und sorgt für eine schnelle Durchölung des Motors
Je nach Herstellervorschrift Ölwechselintervalle bis zu 30.000 km möglich
HC-Synthese
TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.
Datenblätter(X)
Modernes Leichtlauf-Ganzjahresmotorenöl für Pkw.
Inhalt | 60 l |
Öltyp | HC-Synthese |
Viskositätsklasse | 5W-40 |
Freigabe für Motoröle | MB 229.31, Ford WSS-M2C 917-A, VW 505 00, VW 505 01, ACEA C3, API SN/CF |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | Porsche A40, Renault RN 0710, BMW Longlife-04 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,855 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Flammpunkt min. | 215 °C |
Pourpoint | -50 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!