Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Motoröl TRIATHLON® Longlife SHPD 15W-40

Motoröl TRIATHLON Longlife SHPD 15W-40
MOTOEL-TRIAT-LONGLIFE-SHPD-15W40-60LTR

Art.-Nr. 0897325404

EAN 4065233092174

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Motoröl TRIATHLON® Longlife SHPD 15W-40

Art.-Nr. 0897325404
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
Hochmodernes Mehrbereichs-Motorenöl für Hochleistungs-Dieselmotoren.

Verfügt über optimale Leistungsreserven sowie hervorragende Schmierfilmstabilität– und hat eine gute Verschleißschutzeigenschaften bei extrem langen Ölwechselintervallen.


  • Universell einsetzbar für Otto- und Dieselmotoren

  • Hervorragende Reinigungs- und Dispergiereigenschaften

  • Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen

  • Katalysator getestet


TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt


  • Hohe Produktsicherheit

  • Umfassende Herstellerfreigaben


Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz


Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller

Hinweis

Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen, das optimale Leistungsniveau wird allerdings nur im puren Zustand erreicht.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hochmodernes Mehrbereichsmotorenöl für den gemischten Fuhrpark.

Inhalt

60 l

Öltyp

Mineralisch

Viskositätsklasse

15W-40

Freigabe für Motoröle

ACEA E7, ACEA A3/B4, API SL/CI-4, JASO DH-1, MAN M3275-1, DTFR 15B110 (228.3), Renault RLD-2, Volvo VDS-3

Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle

Allison C4, Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins 20078, Cummins 20076, Cummins 20077, Deutz DQC III-05, Global DHD-1, John Deere JDQ 78A, Mack EO-M Plus, MTU Typ 2

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Dichte

0,88 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C

Flammpunkt min.

226 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

60 Monate / kühle und trockene Lagerung

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5