Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Motoröl TRIATHLON® Extra 5W-30

Motoröl TRIATHLON Extra 5W-30
MOTOEL-EXTRA-5W30-60LTR

Art.-Nr. 0897905304

EAN 4058794800128

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Motoröl TRIATHLON® Extra 5W-30

Art.-Nr. 0897905304
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
Niederviskoses Leichtlauföl für den ganzjährigen Einsatz

Hoher Verschleißschutz, verringerte Reibung, somit Verlängerung der Motorlebensdauer



HC-Synthese



TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt


  • Hohe Produktsicherheit

  • Umfassende Herstellerfreigaben


Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz


Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller

Hinweis

Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Niederviskoses Leichtlauföl für den ganzjährigen Einsatz. Für PKW.

Inhalt

60 l

Öltyp

HC-Synthese

Viskositätsklasse

5W-30

Freigabe für Motoröle

ACEA A1-02, ACEA A5-02, ACEA B1-02, API SL, Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 912-A1, ILSAC GF-2

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Dichte

0,855 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C

Flammpunkt min.

220 °C

Pourpoint

-45 °C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handhebelfasspumpe

FASSPUMP-HANDHEBEL-GROSSGEBINDE

Selbstsaugende robuste Polypropylen-Handhebelpumpe mit Viton-Dichtungen
x 1 St.
Druckluftfasspumpe

FASSPUMP-DL-200LTR

Pneumatisch angetriebene doppeltwirkende Pumpe für nicht aggressive Flüssigkeiten, Öle, Fließfette
x 1 St.
Stahl-Auffangwanne für Gefahrstoffe

AUFFANGWANN-(A2K)-203LTR

Zur sicheren Lagerung von Kleingebinden sowie großen Mengen in platzsparender Bauweise
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
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5