Motoröl TRIATHLON® Dynamik 10W-40
Motoröl TRIATHLON Dynamik 10W-40
MOTOEL-DYNAMIK-10W40-60LTR
Art.-Nr. 0897210404
EAN 4058794800173
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
Hohe Scher- und Alterungsstabilität
Geeignet für lange Ölwechselintervalle
TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.
Datenblätter(X)
Für LKW Modernes Leichtlauf-Motorenöl für Dieselmotoren. Geeignet für lange Ölwechselintervalle.
Inhalt | 60 l |
Öltyp | HC-Synthese |
Viskositätsklasse | 10W-40 |
Freigabe für Motoröle | API SL, API CI-4, MAN M3275-1, DTFR 15B110 (228.3), ACEA A3/B4, ACEA E7 |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | MB 229.1, Volvo VDS-3, Global DHD-1, Mack EO-M Plus, MTU Typ 2, Cummins 20076, Cummins 20077, Cummins 20078, Caterpillar ECF-2, Caterpillar ECF-1-a, Renault RLD-2, Renault RLD, Deutz DQC III-10, Cummins 20071 / 20072 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,87 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Flammpunkt min. | 225 °C |
Pourpoint | -38 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!