Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Motormosó

Motormosó
MOTORMOSÓ FOLYADÉK -5L

Cikksz. 089301305

EAN 4099618218064

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Motormosó

Cikksz. 089301305
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
Erőteljes motortisztító motorokhoz, a motorterekhez és a sebességváltókhoz

Nagy tisztítási teljesítmény


  • Gyorsan és alaposan eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb szennyeződéseket

  • A tisztító a viszkozitásának köszönhetően rátapad a függőleges felületekre, így bejut a szennyeződés alá, és az optimális hatás érdekében fellazítja azt


Anyagkímélő


Az agresszív anyagok hiánya miatt az érzékeny felületeket, mint például az alumíniumot, ónt és cinket, valamint a festett felületeket, a műanyagokat és a gumit nem támadja meg.



Az osztrák szabvány Ö-Norm B 5105 vizsgálatának megfelelően gyorsan elkülönül


Az olajos, zsíros szennyeződések nem emulgeálódnak, hanem a tisztítószer áthatol rajtuk és feloldja őket. Az így keletkező szennyvíz emiatt szétválasztható a könnyű olajok leválasztására szolgáló olajleválasztóban.



Nem tartalmaz AOX-vegyületeket vagy szerves oldószereket



Nem tartalmaz foszfátot vagy komplex vegyületeket



Szilikonmentes

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alaposan és környezetbarát módon tisztítja a motort, a motorteret és a sebességváltót. A kényes felületeket, mint az alumíniumot, az ónt és a cinket, valamint a festett felületeket, a műanyagokat és a gumit nem támadja meg, mivel nem tartalmaz agresszív összetevőket, és a pH-értéke közel semleges.

Útmutató

Permetezze a hígítatlan motormosót a motorra, a motortérre és a sebességváltóra. Rövid felszívódási idő után alaposan öblítse le gőzsugaras mosóval. Magasnyomású mosóval, valamint hideg és meleg vízzel is használható. Keverési arány 1:1 és 1:10 között

Űrtartalom

5 l

Tartály

Kanna

Szag/illat

Friss

Szín

Kék

Kémiai bázis

Víz és alkáli tenzidek

pH-érték

8,5

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Biológiailag lebomló

Igen

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Oldószermentes

Igen

Foszfátmentes

Igen

Összetett anyagoktól mentes

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához

KIÖNTŐFEJ EGYENES AZ 5L-KANNÁHOZ

A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.
x 1 db
Sűrített levegős tisztítópisztoly

SZERVÍZ PISZTOLY

Würth haszonjármű tisztítószerekkel, műhelytisztítókkal és egyéb tisztítószerekkel együtt használva nagynyomású vagy gőzsugaras eszközökhöz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk