Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Motoren- und Gehäusedichtungsmasse DP 300

Motoren- und Gehäusedichtungsmasse DP 300 NSF
MOTDIMAS-DP300-TUBE-ROT-80ML

Art.-Nr. 0890100048

EAN 4045989900497

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Motoren- und Gehäusedichtungsmasse DP 300

Art.-Nr. 0890100048
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
Dauerplastische, hochtemperaturbeständige Motoren- und Gehäusedichtungsmassen
  • Hoher Dichtungsgrad durch dauerplastische (nicht aushärtende) Eigenschaften

  • Vibrationsbeständigkeit auch nach jahrelanger Beanspruchung

  • Zieht keine Fäden beim Auftragen

  • Kein Ablaufen an senkrechten und nach unten gerichteten Flächen

  • Temperaturbeständig von –50 °C bis +270 °C, kurzfristig bis +300 °C

  • Schlechte Wärmeleitfähigkeit

  • Geht keine chemische Verbindung mit Metallen oder anderen Stoffen ein und verhindert atmosphärische Korrosion

  • Beständig gegen Wasser, Luft, Benzin, Kerosin, eine Vielzahl von Ölen, synthetische Schmierstoffe, Wasser/Glykol und Methanolgemische, Frostschutzmittel, Fluorkarbonkühlungsmittel

  • Isocyanatfrei

  • Ungiftig
Hinweis

Nicht zur Abdichtung von Ölwannen geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Abdichtung von Motoren und Gehäusen in der Automobil- und Motorradindustrie, im Traktorenbau, in der Elektroindustrie, bei Turbinen- und Kernkraftwerke, im Maschinenbau, Getriebebau, in der Lebensmittelindustrie, bei Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke, im Pumpenbau und Bergbau

  • Geeignet für Verbindungen zwischen: Metall und Metall, Metall und Kunststoff, Kunststoff und Kunststoff

  • Zur Abdichtung von besonders anspruchsvollen und kritischen Dichtverbindungen aufgrund seiner ausgezeichneten thermischen und chemischen Beständigkeit

  • Freigegeben von fast allen namhaften Automobilherstellern sowie vom Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Anleitung
  • Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein

  • Weitere Informationen im technischen Datenblatt

Inhaltsgewicht

89,6 g

Chemische Basis

Polyurethan

Farbe

Rot

Dichte / Bedingung

1,12 g/cm³ / bei 25°C

Druck max.

10 bar

Temperaturbeständigkeit min./max.

-50 bis 270 °C

Flammpunkt min.

-5 °C

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen