Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Motordicht

1K-Motorendichtmasse Motordicht
MOTDIMAS-DOS-100G

Art.-Nr. 0893260100

EAN 4045989341412

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Motordicht

Art.-Nr. 0893260100
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
Ersatz für Feststoffdichtungen rund um den Motor, an Druckkesseln sowie an Schraubverbindungen.

Hohe Temperaturbeständigkeit


Dichtet auch bei Temperaturbelastung bis 280 °C zuverlässig ab.



Druckfest bis ca. 700 bar


Auch für Hochdruckleitungen und Druckkessel geeignet.



Sehr gute Haftung


Dichtet außer Metallen auch Glas- und Keramikoberflächen dauerhaft und sicher ab.



Gute Anpassungsfähigkeit


  • Auch für unebene Dichtflächen geeignet

  • Eine hundertprozentige Abdichtung wird erreicht


Dauerelastisch


Verhindert ein Lösen z.B. durch Vibrationen und Stoßbelastungen



Schützt vor Korrosion


Durch komplettes Ausfüllen der Zwischenräume.



Silikon- und lösungsmittelfrei



DOS-System:


  • Praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss

Sie haben immer eine Hand frei zum Greifen.


  • Stufenlos verstellbares Dosiersystem

Ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren.


  • Kein Restmaterial im Dosierhals

Kostenoptimierung durch fast restlose Entleerung

Hinweis

Nicht als Zylinderkopfdichtung geeignet. Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: Polyvinyl, ABS, SAN, Polysuflon, PVC, Polycarbonat, Polystyrol und lackierte Flächen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Dichtmasse auf Epoxid-Harzbasis kann für alle Arten von Metall, Keramik und Glas verwendet werden. Die hochtemperaturbeständige, dauerelastische Dichtmasse eignet sich besonders für alle planen und gerieften Motordichtungsflächen, Flanschverbindungen, Druckkessel, Kompressoren sowie alle Schraubverbindungen.



Fahrzeugindustrie:


Kurbelwellenlager, Kurbelgehäuse, Kupplungen, Pumpen und Steuerzylinder von Servoanlagen, hydraulische Steuerung automatischer Getriebe, Differential- und Getriebegehäuse, Ventildeckel, etc.



Maschinenbau:


Pumpen aller Art, Turbinen-, Kompressoren, Generatoren- und Getriebegehäuse, Hydraulikanlagen, etc.



Elektroindustrie:


Schalter, Schaltergeräte, Motorengehäuse, etc.

Anleitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bei vorgewärmten Oberflächen können die Teile sofort zusammengeführt werden. Bei einem Auftragen bei Raumtemperatur die Teile erst nach 5-10 Minuten zusammenfügen.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhaltsgewicht

100 g

Chemische Basis

Epoxidharz

Farbe

Rot

Dichte / Bedingung

1,08 g/cm³ / nach DIN EN ISO 2811-1

Viskosität (Zähigkeit) min./max. / Bedingung

5500-6500 mPas / bei 25°C, Brookfield RVT/RVT/HB, Spindel 6/2,5 U/min

Druck max.

690 bar

Topfzeit min./max.

5-7 min

Hautbildezeit min./max.

5-7 min

Temperaturbeständigkeit min./max.

-50 bis 280 °C

Flammpunkt min.

19 °C

Volumenänderung max.

25 %

Silikonfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei Raumtemperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen