Motorállványok
Vízszintes motorállvány, RS
MOTORSZERELŐ-ÁLLVÁNY-450-KG
Cikksz. 071597 010
EAN 4056807120720
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Minőség és tartósság
Kiváló minőségű acélból készült
Hosszan tartó bevonatot biztosít és elősegíti a rozsdamegelőzést
Ólommentes festékkel bevonva
Kellő stabilitást biztosít
360°-ban elforduló fej, szegeccsel
Könnyű motorforgatás
Hosszú fogantyú gumi markolattal
Helytakarékos
Összecsukható
Adatlapok(X)
Min./max. magasság | 850-850 mm |
Szélesség (tartó) | 260 mm |
Teherbírás | 450 kg |