Motor kiemelő híd
Motor kiemelő híd
MOTORTARTÓ 2X300KG
Cikksz. 071593 35
EAN 4011231750783
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A két függetlenül állítható teheremelő gerendának köszönhetően két, három vagy négy felfüggesztési pont választható ki
Univerzális használatra hosszirányban és keresztben beépített motorokhoz
Rögzítés két teheremelő lánc (hossz: 800 mm) és négy kengyel segítségével
A motorok gyorsan és biztonságosan rögzíthetők
Forgatható és dönthető gumi biztonsági bakok
A motor kiemelő híd gyorsan és könnyen irányba állítható a fényezés sérülése nélkül
Adatlapok(X)
![]() | |
Felfekvési pontok közötti min./max. távolság | 900-1540 mm |
Felfüggesztési pontok közötti min./max. távolság | 160-680 mm |
Felfekvés magassága (H1) | 145 mm |
Min./max. rögzítési magasság (H2) | 40-260 mm |
Teherbírás | 600 kg |
Terméktömeg (darabonként) (55) | 15560,000 g |