Mosókefe sugárcső
Kisnyomású szórószár mosókefével
MOSÓKEFÉS SZÁR
Cikksz. 0701170015
EAN 4045989115143
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Használható bármelyik meleg- vagy hidegvizes, max. 200 atmoszféra nyomással és percenként 15 l vízáramlással működő magasnyomású mosóhoz
- a puha lószőr kefe ideális a kezelendő felületekhez, gyengéden és maradéktalanul ledörzsöli a szennyeződéseket
- ha Würth magasnyomású mosóval együtt használja a mosókefe sugárcsövet, az automatikus mosószer-adagoló szintén működésbe lép, ami növeli a tisztítás hatékonyságát egyetlen műveleten belül
- alacsony nyomáson egyenletesen működik
- könnyű használni, karbantartásmentes, helyettesíti a szivaccsal történő kézi tisztítást a mosószerfogyasztás csökkentésének révén, valamint szükségtelenné teszi a melegvíz használatát
Adatlapok(X)
Autók, furgonok, lakókocsik, utánfutó lakókocsik mosásához
Üvegszálas és fából készült hajók, kényes felületek, pl. fából készült erkélyek, spaletták, kerti bútorok mosásához
Hosszúság | 850 mm |
Csatlakozómenet | M22 x 1,5 |