Mosókefe
Mosókefe vízcsatornával
MOSÓKEFE 100X270MM
Cikksz. 0891350201
EAN 4038898455226
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A vízcsatorna optimális vízeloszlást biztosít
- Az átlós elrendezésű sörte minden területet elér
- Hasított végű szálak a nagy mennyiségű víz felszívása érdekében
- Festékkímélő tisztítás a hasított végű, rendkívül puha sörtéknek köszönhetően
Adatlapok(X)
Hatékony, többcélú mosókefe személygépkocsik és tehergépjárművek tisztítására. A kefe használható vízvezetős vagy merítéses módon.
Anyag | Polipropilén, módosított |
Sörte anyaga | Polibutilén-tereftalát - PBT |
Szín | Piros, Fekete |
Hosszúság | 270 mm |
Szélesség | 100 mm |
Magasság | 130 mm |
Bütykök hossza | 52 mm |
Max. hőmérsékleti feltételek | 50 °C |
Kivitel | Vízátfolyóval és gumiperemmel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!