Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mosókefe, 150 x 250 mm

Mosókefe vízcsatornával, változtatható szögű
MOSÓKEFE

Cikksz. 0891350100
EAN 4011231824958

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mosókefe, 150 x 250 mm

Cikksz. 0891350100
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
Autómosó kefe vízcsatornával, forgócsuklóval és gumi éllel.
  • Vízcsatorna optimális vízeloszlást biztosít

  • Elforgatható kefe szabadalmaztatott forgathatással

  • Az átlósan elrendezett sörték minden területet elérnek

  • Hasított végű szállak, így a kefe sok vizet képes felszívni

  • Festékkímélő tisztítás, a hasított végű, lágy sörtéknek köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Többcélú mosókefe személygépkocsik és tehergépjárművek hatékony és gyors tisztítására. Állítható kefefej és átlósan elrendezett kefesörték biztosítják a nehezen elérhető területek hatékony tisztítását. A kefe használható vízvezetős vagy merítéses módon.

Anyag

PP – Polipropilén

Sörte anyaga

Polibutilén-tereftalát - PBT

Szín

Piros, Fekete

Hosszúság

250 mm

Szélesség

115 mm

Magasság

150 mm

Bütykök hossza

47 mm

Max. hőmérsékleti feltételek

50 °C

Kivitel

Állítható szögű, Vízátfolyóval és gumiperemmel

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alumínium nyél 1560 mm

NYÉL 150 CM.

Vízcsatorna
x 1 db
Teleszkópos alumínium nyél vízleeresztő csővel 1/2 colról 3/4 colra tömlőcsatlakozó

TELESZKÓPOS NYÉL 160-278CM

x 1 db
Alumínium fogantyú 1495 mm

MOSÓKEFÉHEZ ERGONOMI.H.NYÉL 1500MM
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alufelni tisztító

ALUFELNI TISZTÍTÓ 500 ML

Speciális, savas kémhatású tisztítószer könnyűfém-ötvözetből készült kerékabroncsok tisztításához
x 12 db
Gyors szélvédőtisztító

NYÁRI ABLAKTISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM 5 L

Nagy koncentrátumú szélvédőtisztító 1:100 arányban
x 1 db
BMF műhelytisztító

BMF MŰHELYTISZTÍTÓ 20 L

Környezetbarát tisztítószer műhelyekhez, gépekhez és járművekhez
x 1 db
Intenzív felni tisztító minden festett és nem festett könnyűfém és acél keréktárcsákhoz

FELNITISZTÍTÓ 1 L

Intenzív felni tisztító minden festett és nem festett könnyűfém és acél keréktárcsákhoz

FELNITISZTÍTÓ 5 L