Mosóberendezés tömlő
Mosórendszer tömlő fonott hüvellyel
PVC CSŐ
Cikksz. 089584580
EAN 4011231840910
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Anyaga: PVC szövettel
Nagy nyomásellenállás (különösen magas nyomáson üzemelő fényszóró rendszerek)
Tekercsben tárolva ORSY10 letekercselő rendszerhez
Adatlapok(X)
Szélvédőmosó tömlő, fényszórótisztító rendszer
Belső átmérő | 4,5 mm |
Külső átmérő | 8,0 mm |
Hosszúság | 15 m |
Anyag | Polivinil-klorid - szálerősített PVC |
Szín | Átlátszó |
Max. hőállóság | 65 °C |
Max. üzemi nyomás | 10 bar |