Mosóberendezés tömlő
PVC CSŐ ÁTLÁTSZÓ
Cikksz. 0895812
EAN 4024835582902
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hajlékony és átlátszó cső mosóberendezésekhez
- Kiváló minőségű PVC-ből készült, speciális belső bevonattal
- Ellenáll az üzemanyaggőzöknek és vegyi anyagoknak
- Nagy fokú hőállóság
- Robusztus és megbízható maximális üzemi nyomás mellett
Adatlapok(X)
- Szélvédőmosó tartályokhoz (víz, szélvédőtisztító), szellőztető rendszerekhez (levegőhöz)
- A szellőzőnyílások túlcsordulásához, például a karburátoron stb.
- Diffúz üzemanyaggal rendelkező szellőztető rendszerekhez (de nem a szállításra)
Belső átmérő | 12,0 mm |
Külső átmérő | 16,0 mm |
Hosszúság | 20 m |
Anyag | Polivinil-klorid - PVC speciális belső bevonattal |
Szín | Átlátszó |
Max. hőállóság | 65 °C |
Max. üzemi nyomás | 2,5 bar |