Mosazný sprej Perfect
Mosazný sprej na kov. povrchy Perfect
MOSAZ VE SPREJI,PERFECT 400ML
Obj. č. 0893114117
EAN 4045989713257
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velká tloušťka vrstvy již po prvním nástřiku
- Velmi bezpečný díky optimální ochraně proti povětrnostním vlivům
- Vyžaduje minimální čas, jelikož je nutné provést pouze jeden pracovní krok
- Zajišťuje dobré krytí
Univerzální použití díky nastavitelné rozprašovací hlavě
Díky nastavitelné rozprašovací hlavě lze provádět opravy velkých i malých ploch rychle a bezpečně.
Vysoký stupeň odolnosti vůči stékání
Vysoká oděruvzdornost
Vhodné pro bodové svařování
Nevhodné jako základní nátěr pro těsnicí hmoty na bázi PU, MS polymerů a hybridní hmoty.
Nenanášejte na žádné bezpečnostní plastové díly, jako jsou přilby.
Nenanášejte na povrchy pokryté laky na bázi syntetické pryskyřice, jelikož hrozí zvedání a roztržení starého nátěru.
Datové listy(X)
Pro vylepšení vzhledu, opravy a ochranu kovových povrchů před korozí.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnoty. Odstraňte z povrchu rez a uvolněné části starého nátěru a poté jej přebruste a očistěte. Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu alespoň 2 minut.
| Chemická báze | Pryskyřice nitridové kombinace | 
| Obsah balení | 400 ml | 
| Barva | Mosaz | 
| Doba vytvrzení | 80 min | 
| Min. doba vysušení prachu | 5 min | 
| Podmínky pro dobu vysušení prachu | při doporučené tloušťce suché vrstvy | 
| Tloušťka suché vrstvy (první nátěr křížem) | 25 µm | 
| Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | Při doporučené tloušťce suché vrstvy | 
| Lze přetírat / přelakovat | Podmíněně, potřebné zkoušky předem | 
| Max. odolnost vůči teplotám | 100 °C | 
| Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | 10°C až 25°C | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce | 
| Min. síla úchopu | 14 min | 
| Podmínky pro sílu úchopu | při doporučené tloušťce suché vrstvy | 
| Test příčným řezem | MAN 0-1 | 
| Podmínky pro test příčným řezem | Podle normy DIN 53151 | 
| Neobsahuje AOX | Ano | 
| Vhodné pro bodové svařování | Ne | 
| Podklady s dobrou přilnavostí | Mosaz, Ocel |