Mosazný distanční čep
Distanční čep, poniklovaná mosaz, vnit./vněj. záv.
Obj. č. 449803 30
EAN 4054458929570
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Závit dle DIN 13
Podsoustružení závitu DIN 76-B
Nařízení REACH čl. 33 (1): Výrobek obsahuje látku vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) – olovo (č. CAS 7439-92-1) v koncentraci > 0,1 % hmotnostních %
Datové listy(X)
K upevňování v oboru elektrotechniky a elektroniky.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M3 |
Délka (L) | 30 mm |
Délka vnějšího závitu (B) | 6 mm |
Délka vnitřního závitu (C) | 7 mm |
Šířka klíče (SW) | 5 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Poniklováno |