Montážní základová deska pro zavírače dveří
Montážní deska pro zavírač dveří
Obj. č. 0688001955
EAN 4058794528978
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Montážní základová deska zvyšuje odolnost šroubového spojení zavírače dveří pomocí dalších připevňovacích spojů
Tato montážní deska je běžně dodávána se zavírači dveří kromě zavírače dveří STS 340.
Datové listy(X)
![]() | |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Vhodné pro typ | STS 340 |
Materiál | ALU |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Barva | Hliníková bílá podobná RAL 9006 |
Směr DIN | DIN R/L |
Možnost montáže | Strana proti závěsu: standardní montáž, Strana proti závěsu: čelní montáž, Strana závěsu: čelní montáž, Strana závěsu: standardní montáž |
Nastavitelná přídržná síla | 0 - nehodí se |
Typ sestavení | Šroubovací |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ne |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!