Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Montážní spona AMO

Montážní distanční spona AMO, celoplošná
MONT. KLÍN AMO-KLIP-PP-MODRÁ-60X45X2MM

Obj. č. 0875604502

EAN 4062856009541

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Montážní spona AMO

Obj. č. 0875604502

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Univerzálně použitelná montážní svorka s fixačním páskem. Ideální pro profesionální vyrovnávání podložkami při montáži oken a skvělý praktický pomocník při mnoha montážních a upevňovacích úkonech
  • Ideální pomůcka pro podepření a vyrovnání při různých montážních a upevňovacích úkonech

  • Pro profesionální přenos zatížení a ustavování bloků při instalaci oken

  • Pro ustavování bloků při instalaci okenních prvků odolných proti vloupání

  • Zajišťovací výstupek usnadňuje instalaci v úzkých drážkách

  • Upevňovací pásek zajišťuje velmi přesné umístění šroubu

  • Úhel zasunutí usnadňuje zaklínění více spon AMO

  • Svorky vyrobené z pevného materiálu PP jsou robustní a odolné

  • Žebrovaná styčná plocha po celém povrchu
Upozornění

Montážní spony jsou vyrobeny z polypropylenu (PP) a nejsou trvale odolné vůči UV záření. Chraňte je před dlouhodobým a přímým slunečním světlem.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Montážní pomůcka pro podepření a vyrovnání, zejména pro přístavby a suché zdění.

Materiál

PP – polypropylen

Délka

60 mm

Šířka

45 mm

Tloušťka

2

Barva

Modrá

Šířka drážky x délka drážky

14,5 x 45 mm

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sada nástrojů pro montáž oken

ROZPĚRY PRO MONTÁŽ OKEN-120MM

Pro rychlou a snadnou montáž oken a dveří
x 2 ks
Sada montážních bloků

POSKLADOVÉ KLÍNY - SET

Praktická souprava všestranných montážních pomůcek sloužících k vyrovnávání a ustavování nebo jako distanční vložky. Užitečné zejména pro zajištění správného přenosu zatížení při montáži oken
x 1 ks
Montážní svorka AMO®, sada 400 ks

MONTÁŽNÍ KLÍNY AMO-SET-400KS-60X45MM

Univerzálně použitelná montážní svorka s fixačním páskem. Ideální pro profesionální ustavování bloků během instalace oken a ideální praktický pomocník při mnoha úkolech v oblasti instalace a upevňování.