Montážní spona AMO
Montážní distanční spona AMO, celoplošná
MONT. KLÍN AMO-KLIP-PP-BÉŽOVÁ-60X45X1MM
Obj. č. 0875604501
EAN 4062856009565
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pomůcka pro podepření a vyrovnání při různých montážních a upevňovacích úkonech
- Pro profesionální přenos zatížení a ustavování bloků při instalaci oken
- Pro ustavování bloků při instalaci okenních prvků odolných proti vloupání
- Zajišťovací výstupek usnadňuje instalaci v úzkých drážkách
- Upevňovací pásek zajišťuje velmi přesné umístění šroubu
- Úhel zasunutí usnadňuje zaklínění více spon AMO
- Svorky vyrobené z pevného materiálu PP jsou robustní a odolné
- Žebrovaná styčná plocha po celém povrchu
Montážní spony jsou vyrobeny z polypropylenu (PP) a nejsou trvale odolné vůči UV záření. Chraňte je před dlouhodobým a přímým slunečním světlem.
Datové listy(X)
Montážní pomůcka pro podepření a vyrovnání, zejména pro přístavby a suché zdění.
Materiál | PP – polypropylen |
Délka | 60 mm |
Šířka | 45 mm |
Tloušťka | 1 |
Barva | Béžová |
Šířka drážky x délka drážky | 14,5 x 45 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!