Montážní plošina kompaktní a robustní
Montážní plošina
PRACPLOS-ALU-1,7X0,5M
Obj. č. 0962940600
EAN 4045989357949
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlé sestavení a prostorově úsporná přeprava / skladování, jelikož vzestupné díly lze složit
- Prvky pro lezení se při použití / přepravě automaticky zajistí na místě
- Snadná přeprava díky otvoru pro uchopení v plošině
Datové listy(X)
Materiál | ALU/ALU |
Materiál platformy | Dřevo |
Délka x šířka | 2,17 x 0,6 m |
Rozměry platformy | 1,70 x 0,5 m |
Max. povolené zatížení | 300 kg |
Výška stojanu | 0,58 m |
Pracovní výška | 2,08 m |
Výškový dosah | 2,58 m |
Přepravní rozměry | 1,75 x 0,6 x 0,2 m |
Hmotnost | 16,9 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!