Montážní pasta
Účinné tuhé mazivo ve spreji
MONTÁŽNÍ PASTA 300 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Chrání před opotřebením a zajišťuje hladký chod
Pevná kluzná vrstva snižuje tření a zabraňuje přehřívání a zadření.
Velmi odolné
- Odolné vůči vodě, slané vodě, kyselinám a alkalickým roztokům
- Obsah pevných látek 60 % zajišťuje odolnost vůči benzínu, naftě atd.
Odolné vůči vysokým teplotám a tlakům
- Teplotní odolnost od -35 °C do +150 °C, krátkodobě v případě sníženého přístupu vzduchu jsou možné vyšší teploty
- Odolné vůči tlaku až do meze kluzu všech známých kovů
Datové listy(X)
Lze použít jako záběhové mazivo u nových strojů, vedení, závitových vřeten, drážkových hřídelí, silně zatížených převodovek, šnekových převodů a ručních převodovek a chemických zařízení, kluzných ložisek s vysokým tepelným a povrchovým zatížením, uložení všeho druhu pro montáž a nalisování valivých ložisek, podložek, kol, přírub a šroubů a armatur (šoupátek, ventilů, kohoutů). Pro protahování, řezání závitů, vrtání a řezání. Pro řezné, děrovací a ohýbací nástroje.
Před použitím nádobu protřepejte. Nastříkejte přípravek na ošetřovaný povrch a nechte odpařit rozpouštědlo.
Chemická báze | Mazivo z vápníkové sloučeniny |
Barva | Černá |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hustota | 0,75 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Min. teplotní podmínky | -30 °C |
Max. teplotní podmínky | 150 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 1100 °C |
Min. bod vzplanutí | -80 °C |
Neobsahuje AOX | Ano |
Ředitelné vodou | Ne |
Odolné vůči | Louh, Slaná voda, Kyselina, Voda |
Koncentrace VOC (CH) | 80,78 % |
Obsah balení | 300 ml |
Provedení | Sprej |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!