Montážní páska potažená plastem
Montážní páska
MONTÁŽNÍ PÁSKA-PL.Š-14MM
Obj. č. 0972010414
EAN 4053479867007
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Upozorňujeme, že se páska při mezním zatížení roztrhne. Dle požadovaného bezpečnostního faktoru je třeba vzít v úvahu lokální vibrace a tepelné zatížení.
Datové listy(X)
- Závěsy (např. trubky, ventilační vedení)
- Na instalaci elektrických/sanitárních trubek, kabelů a vedení na hrubý beton
| Šířka | 14 mm | 
| Tloušťka materiálu | 2,6 mm | 
| Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C | 
| Max. zatěžovací síla | 1250 N | 
| Materiál | Ocelový plech, 1.0226 | 
| Neobsahuje halogeny | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!