Montážní lepidlo bez rozpouštědel, bílé
Montážní lepidlo bez rozpouštědel, bílé
Obj. č. 0892100077
EAN 4053479280103
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Obsah balení | 5380 ml | 
| Chemická báze | Polyakrylová disperze | 
| Barva | Bílá | 
| Hustota/podmínky | 1,16 g/cm³ / při 20°C, 50% relativní vlhkosti | 
| Min. podíl pevných těles | 70 % | 
| Rychlost úplného vytvrzení / podmínky | 2 mm/d / 20°C a 50% relativní vlhkost vzduchu Podle tloušťky housenky. | 
| Plné povolené zatížení / podmínky | 24 h / při 20°C a relativní vlhkosti 50% | 
| Min./max. teplota zpracování | 10 až 30 °C | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 60 °C | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / Při 20°C a relativní vlhkosti 50% | 
| Hmotnost obsahu | 7 kg |