Montážní deska Nexis ZD s tříbodovým upevněním
MONTÁŽNÍ DESKA NEXIS H0
Obj. č. F061073232
EAN 9003012403037
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro nasazovací montáž nábytkových závěsů Nexis
- Rychlá montáž a demontáž nábytkových dveří bez nářadí
- Nastavení ve všech směrech: Velký rozsah nastavení pro kompenzaci výrobních tolerancí
- Spolehlivé připojení k boku nábytku
- Nastavení výšky pomocí excentrického kování rovnoběžně s předním okrajem modulu
- Nastavení hloubky pomocí excentrického kování
- Snadné nastavení dveří
- Pro seřízení není nutné povolovat upevňovací šrouby
Vložte třetí upevňovací šroub (3,5 x 17) pro zajištění stability.
Datové listy(X)
![]() | |
Výška montážní desky | 0 mm |
Počet montážních bodů | 3bodový |
Materiál | Ocel / litý zinek |
Povrch | Poniklováno |
Typ sestavení | S předmontovanými eurošrouby, délka 13,5 mm |