Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Montagewinkel

Montagewinkel Stahl verzinkt mit Fixierung
MNTGWNKL-JB-W-(SZN)-120X58X55

Art.-Nr. 047973321

EAN 4049557266824

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montagewinkel

Art.-Nr. 047973321

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Biegesteifes Montagewinkelprofil (entspricht tech. Richtlinie Nr. 20) mit Langlöchern zur Justage und Festlöchern zur Positionsfixierung des Fensterelements.
Hinweis

Bei der Montage immer einen Befestiger in einem der vor handenen Festlöcher zum Fixieren des Fensterelementes verwenden.



Beachten Sie beim Einsatz der Befestiger (Schraubanker W-SA, W-UR8, AMO III) deren Eigenschaften, z. B. Randabstände.


-> Erhöht sich der Randabstand, verringert sich die Auskragung entsprechend.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Empfohlener Befestiger in Beton:


  • Schraubanker W-SA 7,5 Typ MS

  • Kunststoff-Rahmendübel W-UR8


Empfohlener Befestiger in Porenbeton:


Kunststoff-Rahmendübel W-UR8



Empfohlener Befestiger in Mauerwerk aus Voll- und Lochstein:


  • Kunststoff-Rahmendübel W-UR8

  • AMO III-Schraube Ø 7,5 mm


Empfohlener Befestigung am Fensterbankanschluss oder Fensterrahmenprofil:


  • FBS 1

  • ASSY 3.0

  • pias-Bohrschraube


Empfohlener Befestigung am Fensterrahmenprofil bzw. Kopplung der Rahmen:


pias-Bohrschraube

Länge 2 (L2)

120 mm

Länge (L1)

58 mm

Breite (B)

55 mm

Materialstärke (t)

1,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Sendzimirverzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen