Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Montageschiene W-IP 100

Montageschiene W-IP 100
MNTGSHN-(W-IP)-100X100X4-TZN

Art.-Nr. 5256100001

EAN 4065746660976

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montageschiene W-IP 100

Art.-Nr. 5256100001

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 6 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modulares Schienensystem für den Schwerlastbereich in technischer Gebäudeausrüstung, Industrie- und Anlagenbau
  • Optimierte Komponentenabstimmung für beeindruckende Gesamttragfähigkeit ohne Begrenzung durch Anschlussbauteile

  • Einfaches Handling und stufenlose Montage in kürzester Zeit

  • Geringes Profilgewicht erleichtert die Montage und ermöglicht komplexe Strukturen im Baukastenprinzip ohne Schweißarbeiten

  • Hohe Torsionssteifigkeit und optimales Verhältnis von Tragfähigkeit zu Profilgewicht dank Profilgeometrie

  • Symmetrischer Profilquerschnitt und Lochraster ermöglichen müheloses dreidimensionales Konstruieren

  • Feuerstückverzinkung schützt vor Korrosion und ermöglicht den Einsatz im Außenbereich

  • Flexibilität durch flexible Anbindung von Rohrlagern und problemlose Erweiterung mit Varifix-System und anderen Schienensystemen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

6000 mm

Höhe (H)

100 mm

Breite (B)

100 mm

Materialstärke (t)

4 mm

Bohrungsdurchmesser (RL)

14 mm

Lochabstand (LA)

70 mm

Langlochbreite

14 mm

Oberfläche

Feuerverzinkt

Gewicht pro Meter

9890 g

Lieferumfang

1x Montageschiene mit 6m Länge

Flächenträgheitsmoment Y-Achse

154 cm⁴

Schwerpunkt Y-Achse

50 mm

Streckgrenze

235 N/mm²

Widerstandsmoment Y-Achse

30,8 cm³

E-Modul

210000 N/mm²

System - Zulässige Belastung
S235 100x100 L W f_3 F_1 F_2
[m] [mm] [kN/m] [kN] [kN]
0,5 2,5 73,00 36,50 12,17
1 5 36,50 19,42 9,71
1,5 7,5 17,22 12,91 6,46
2 10 9,65 9,65 4,82
2,5 12,5 6,14 7,68 3,84
3 15 4,24 6,36 3,18
3,5 17,5 2,80 5,41 2,58
4 20 1,84 4,61 1,94
4,5 22,5 1,27 3,56 1,50
5 25 0,90 2,80 1,18
5,5 27,5 0,65 2,23 0,94
6 30 0,48 1,79 0,75
System - Zulässige Belastung
S355 100x100 L W f_3 F_1 F_2
[m] [mm] [kN/m] [kN] [kN]
0,5 2,5 110,28 55,14 18,38
1 5 55,14 29,11 14,56
1,5 7,5 25,83 19,37 9,69
2 10 14,49 14,49 7,25
2,5 12,5 7,85 11,55 5,17
3 15 4,50 8,44 3,55
3,5 17,5 2,80 6,12 2,58
4 20 1,84 4,61 1,94
4,5 22,5 1,27 3,56 1,50
5 25 0,90 2,80 1,18
5,5 27,5 0,65 2,23 0,94
6 30 0,48 1,79 0,75
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hammerkopfschraube W-IP

HAMKPFSHR-(W-IP)

Bietet intelligente Lösung für schnelle und effiziente Montagen
x 24 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Quadratstopfen GPN 260 Q

LAMESTO-4KT-(GPN260-Q)-1001005-SCHWARZ

Bieten Vierkantrohren Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung.
x 5 St.