Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Montageschiene

Montageschiene
MNTGSHN-JB-F-(SZN)-165X55

Art.-Nr. 047973322

EAN 4049557267142

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montageschiene

Art.-Nr. 047973322

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Biegesteifes Montageschienenprofil (entspricht tech. Richtlinie Nr. 20). mit Langlöchern zur Justage und Festlöchern zur Positionsfixierung des Fensterelements.
Hinweis

Bei der Montage immer einen Befestiger in einem der vor handenen Festlöcher zum Fixieren des Fensterelementes verwenden.



Beachten Sie beim Einsatz der Befestiger (Schraubanker W-SA, W-UR8, AMO III) deren Eigenschaften, z. B. Randabstände.


->Erhöht sich der Randabstand, verringert sich die Auskragung entsprechend.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Empfohlener Befestiger in Beton:


  • Schraubanker W-SA 7,5 Typ MS

  • Kunststoff-Rahmendübel W-UR8


Empfohlener Befestiger in Porenbeton:


Kunststoff-Rahmendübel W-UR8



Empfohlener Befestiger in Mauerwerk aus Voll- und Lochstein:


  • Kunststoff-Rahmendübel W-UR8

  • AMO III-Schraube Ø 7,5 mm


Empfohlener Befestigung am Fensterbankanschluss oder Fensterrahmenprofil:


  • FBS 1

  • ASSY 3.0

  • pias-Bohrschraube


Empfohlener Befestigung am Fensterrahmenprofil bzw. Kopplung der Rahmen:


pias-Bohrschraube

Länge

165 mm

Breite

55 mm

Oberfläche

Sendzimirverzinkt

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen