Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Montageplatte

Steckbefestigungsplatte für Möbelscharnier

Art.-Nr. F063000038

EAN 4062856073825

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montageplatte

Art.-Nr. F063000038

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Werkstoff: Stahl vernickelt

  • Montage mit ∅ 3,5-mm- oder 4-mm-Spanplattenschrauben

  • ± 3 mm Höheneinstellung

  • 3-Punkt-Klemmoption
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen