Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Montagepaste

Festschmierstoff Spraydose
MNTGPAST-300ML

Art.-Nr. 0893850

EAN 4045989900367

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montagepaste

Art.-Nr. 0893850
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
Hochleistungs-Montagepasten-Spray zur Einlaufschmierung

Schützt vor Verschleiß und gewährleistet Notlaufeigenschaften


Feststoff-Gleitfilm verringert Reibung, verhindert Heißlaufen und -fressen.



Hohe Beständigkeit


  • Beständig gegen Wasser, Salzwasser, verdünnte Säuren und Laugen

  • Der Feststoff-Anteil von 60 % ist beständig gegen Benzin, Dieselkraftstoff usw.


Temperatur- und druckbeständig


  • Temperaturbeständig von –35°C bis +150°C, bei vermindertem Luftzutritt kurzzeitig höhere Temperaturen möglich

  • Druckbeständig bis zur Fließgrenze aller bekannten Metalle
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Als Einlaufschmierstoff für neue Maschinen, Führungen, Gewindespindeln, Keilwellen, hochbelastete Zahnrad-, Schnecken- und Schaltgetriebe, Zahnräder und -stangen sowie für chemische Apparate Gleitlager mit hoher Wärme- und Flächenbelastung; Presssitze aller Art zum Aufziehen und Einpressen von Wälzlagern, Scheiben, Rädern, Flanschen und Bolzen; Armaturen (Schieber, Ventile, Hähne) Zum Tiefziehen, Gewindeschneiden, Bohren und Sägen Für Schneid-, Stanz- und Biegewerkzeuge

Anleitung

Produkt vor Gebrauch schütteln. Auf die zu behandelnde Fläche sprühen und Lösemittel abdampfen lassen.

Chemische Basis

Kalziumkomplexfett

Farbe

Schwarz

Geruch/Duft

Charakteristisch

Dichte

0,75 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Temperatureinsatzbereich max.

150 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

1100 °C

Flammpunkt min.

-80 °C

AOX-frei

Ja

Wasserlöslich

Nein

Beständigkeit gegen

Lauge, Salzwasser, Säure, Wasser

VOC Gehalt (CH)

80,78 %

Inhalt

300 ml

Gebinde

Aerosoldose

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6