Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Montagehilfe klein

Montagehilfe klein
MNTGHILF-KL-(65-110CM)

Art.-Nr. 0962980900

EAN 4052712708749

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montagehilfe klein

Art.-Nr. 0962980900
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
Universell einsetzbare Montagehilfe für Arbeiten mit geringen Abständen.
  • Kugelgelenke und rutschfeste Gummiplatten ermöglichen Schrägstellungen bis 25° Dachschräge

  • Stufenlos einstellbar

  • Einhand-Bedienung

  • Robuste Ausführung
Anwendungsgebiet
Anleitung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Als Befestigung von Gipskartonplatten, Türspanner und Rutschsicherung im Fahrzeug einsetzbar.

Traglast

45 kg

Länge min./max.

65-110 cm

Dachschräge max.

25 Grad

Produktgewicht (per Stück)

3600,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen