Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Montagebock

Montagebock verstellbar
MNTGBOCK-VERSTELLBAR

Art.-Nr. 0961001

EAN 4011231875257

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montagebock

Art.-Nr. 0961001
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
Verstellbare, stabile, geschweißte Rohrkonstruktion aus Metall
  • Rutschsichere Füße und Auflageflächen

  • Um 80% vergrößerbare Höhe und Auflagefläche

  • Platzsparend beim Transport, da zusammenklappbar

  • Hohe Tragfähigkeit bei minimalem Eigengewicht

  • Hervorragende Standsicherheit
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (B)

700 mm

Höhe (H)

725 mm

Arbeitshöhe max.

1,15 m

Tiefe (T)

40 mm

Traglast

100 kg

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Lackiert

Farbe

Rot

Produktgewicht (per Stück)

10000,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Transportrolle für Montagebock

TRANROLL-(F.MNTGBOCK-0961001)