Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Montageband kunststoffummantelt

Montageband
MNTGBA-KST-UNVERSHWS-B14MM

Art.-Nr. 0972010414

EAN 4053479867007

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montageband kunststoffummantelt

Art.-Nr. 0972010414

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Bolzenschubgeräte und Hochleistungs-Gasgeräte
Ohne Lochung - zur direkten Montage mittels Schussnägeln und -bolzen
Hinweis

Wir weisen darauf hin, dass beim Bruchlastwert das Band reißt. Vor Ort müssen Vibrationen sowie thermische Belastungen berücksichtigt werden, ebenso der notwendige Sicherheitsfaktor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Abhängungen (z.B. Rohre, Lüftungskanäle)

  • Montage von Elektro-/Sanitär-Rohren sowie Kabel und Leitungen auf Rohbeton

Breite

14 mm

Materialstärke

2,6 mm

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Belastung Kraft max.

1250 N

Werkstoff

Stahlfeinblech, 1.0226

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Idealschere

BLSHER-RECHTS-L260MM

Hebelübersetzte Blechschere für Durchlauf- und Figurenschnitte
Idealschere

BLSHER-LINKS-L260MM

Hebelübersetzte Blechschere für Durchlauf- und Figurenschnitte