Momentový šroubovák 1/4" s držákem bitů
Šroubovák 1/4" Mini, magnetický
ŠRBVK-MAG-1/4-MINI
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kompaktní a flexibilní
- Šroubovák s kulatou stopkou z nerezové oceli a magnetickým držákem bitů
- Ideální pro stísněné prostory díky kompaktní konstrukci
- Špička 6,3 mm podle DIN 3126-D s držákem bitů
Snadné použití
- 2K rukojeť pro pohodlnou práci
- Zploštělé strany pro lepší přenos výkonu, což umožňuje efektivní práci
Datové listy(X)
Pro použití s šestihrannými bity
![]() | |
Velikost hrotu | 1/4 |
Délka břitu (A) | 10 mm |
Délka rukojeti (B) | 83 mm |
Šířka rukojeti (C) | 26 mm |
Šířka lopatky (D) | 10 mm |