Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Momentový šroubovák 1/4"

MOMENTOVÝ ŠROUBOVÁK 1,0 - 3,5 NM

Obj. č. 071471 91

EAN 4052712509711

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Momentový šroubovák 1/4"

Obj. č. 071471 91
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
Šroubovák s utahovacím momentem, 1/4" upnutí, 1/4" pohon a utahování ve směru hodinových ručiček.
  • Přesné utahování s přesností přetěžovací spojky +/- 6 % tolerance od nastavené hodnoty měřítka.

  • Rychlé a snadné nastavení momentu: Jednoduše posuňte pouzdro zpět a otočte rukojeť.

  • Díky ergonomické rukojeti s měkkým povrchem je držení pohodlné.

  • 1/4" čtvercová nástrčka na konci rukojeti umožňuje použití s nástavcem, např. T-rukojetí.

  • Vyhovuje normě DIN EN ISO 6789-1, typ II, třída D.
Upozornění
  • S kalibračním certifikátem a návodem k obsluze.

  • Dodáváno v plastovém boxu.

  • Přesné nástroje, jako jsou momentové klíče, musí být pravidelně kontrolovány pomocí vhodného měřicího zařízení a v případě potřeby znovu seřízeny.

  • Doporučujeme pravidelnou kalibraci každých 12 měsíců nebo po 5 000 utahovacích operacích od prvního použití momentového klíče.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Momentový klíč Lenton je ideální pro profesionální montáž systémů kontroly tlaku v pneumatikách a senzorů, stejně jako šroubových spojů v automobilovém průmyslu, modelářství, na kolech a motorkách, ve spínacích skříňkách, elektronických zařízeních, pro průmyslové montážní práce a vyměnitelné břitové destičky.

Návod

Po použití uvolněte pružinu a nastavte ji na nejnižší hodnotu.

Velikost hrotu

1/4

Min./max. rozsah měření utahovacího momentu

1-3,5 Nm

Vhodné pro pravotočivé utahování

Ano

Vhodné pro levotočivé utahování

Ne

Délka

192 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace