Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Momentový klíč s držákem čtyřhranného vkládacího dříku 9 x 12 mm

Momentový klíč s výměnnou hlavou 9x12 mm
MOMENTOVÝ KLÍČ-9X12MM(20-100NM)

Obj. č. 0714750100

EAN 4065233137189

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Momentový klíč s držákem čtyřhranného vkládacího dříku 9 x 12 mm

Obj. č. 0714750100
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
S uzamykacím čepem na čtvercovém držáku pro rychlou výměnu nástroje

Přesná manipulace


  • Přesné utahování s velmi vysokou přesností spouštění ± 3 %, což je přesnější než je stanoveno ve standardu

  • Zřetelně slyšitelná a znatelná indikace, kdy je dosaženo hodnoty utahovacího momentu pro více kontrolované utahování

  • Snadno čitelná, velká dvojitá stupnice v Nm a lbf-ft

  • Jednoduché a přesné nastavení momentu otočením konce rukojeti

  • Zamykací kolík pro hodnoty nastavení zamykání a odemykání

  • Splňuje normu ISO 6789-1 pro ruční momentové šroubovací nástroje


Flexibilní, pohodlný a robustní


  • Díky kompaktním rozměrům a jednoduché výměně nástrojů je extrémně univerzální

  • Po použití není třeba povolovat, takže není třeba resetovat na nejnižší hodnotu stupnice

  • Ergonomická protiprokluzová 2K rukojeť pro pohodlnou práci a optimální přenos síly

  • Univerzální díky snadnému přepínání mezi utahováním doleva či doprava

  • Robustní, odolný proti opotřebení, odolný vůči vlhkosti a olejům, vyrobený ze 100% PCR (recyklovaného plastu po spotřebiteli)
Upozornění
  • Zahrnuje prohlášení o shodě a sériové číslo

  • Přesné nástroje, jako jsou momentové klíče, musí být pravidelně kontrolovány pomocí vhodného měřicího zařízení a v případě potřeby znovu seřízeny

  • Doporučujeme pravidelnou kalibraci každých 12 měsíců nebo po 5 000 utahovacích operacích od prvního použití momentového klíče
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Široká škála možných aplikací pro kontrolované utahování šroubů a matic, zejména pro práci ve stísněných prostorách, například pro opravy a údržbu jízdních kol a osobních / užitkových vozidel / konstrukci motorů nebo pro průmysl a obchod nebo kotevní techniku.

Čtverhranný vkládací dřík

9 x 12 mm

Vhodné pro pravotočivé utahování

Ano

Vhodné pro levotočivé utahování

Ano

Velikost hrotu

0 - nehodí se

Min./max. rozsah měření utahovacího momentu

20-100 Nm

Min./max. rozsah měření utahovacího momentu (palce)

15-73 lbf.ft

ISO

6789-1

Délka (L1)

344 mm

Průměr rukojeti (D1)

37 mm

Délka páky (L2)

262 mm

Jmenovitý rozměr zásuvného nástroje (S1)

30,5 mm

Tovární kalibrace hloubkoměru (S2)

19,2 mm

Výška upevnění (B1)

20 mm

Délka rukojeti (L3)

167 mm

Šířka příslušenství (B2)

22 mm

Přesnost měření utahovacího momentu

+/- 3 %

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bitový adaptér se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm

BIT ADAPTÉR-9X12MM(1/4)

Pro momentový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm
x 1 ks
Ráčna se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm

RÁČNA-HLAVICE-9X12MM(1/4)

Pro momentový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm
x 1 ks
Ráčna se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm

RÁČNA-HLAVICE-9X12MM(3/8)

Pro momentový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm
x 1 ks
Ráčna se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm

RÁČNA-HLAVICE-9X12MM(1/2)

Pro momentový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm
x 1 ks
Otevřený klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm

STRANOVÝ KLÍČ-9X12MM(SW8)

Pro momentový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm
x 1 ks
Otevřený klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm

STRANOVÝ KLÍČ-9X12MM(SW10)

Pro momentový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm
x 1 ks
Otevřený klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm

STRANOVÝ KLÍČ-9X12MM(SW13)

Pro momentový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm
x 1 ks
Otevřený klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm

STRANOVÝ KLÍČ-9X12MM(SW17)

Pro momentový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm
x 1 ks
Očkový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm

OČKOVÝ KLÍČ-9X12MM(SW8)

Pro momentový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm
x 1 ks
Očkový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm

OČKOVÝ KLÍČ-9X12MM(SW10)

Pro momentový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm
x 1 ks
Očkový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm

OČKOVÝ KLÍČ-9X12MM(SW13)

Pro momentový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm
x 1 ks
Očkový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm

OČKOVÝ KLÍČ-9X12MM(SW14)

Pro momentový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm
x 1 ks
Očkový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm

OČKOVÝ KLÍČ-9X12MM(SW17)

Pro momentový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm
x 1 ks
Očkový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm

OČKOVÝ KLÍČ-9X12MM(SW19)

Pro momentový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm
x 1 ks
Očkový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm

OČKOVÝ KLÍČ-9X12MM(SW21)

Pro momentový klíč se čtyřhranným vkládacím dříkem 9x12 mm