Momentový klíč s držákem čtyřhranného vkládacího dříku 9 x 12 mm
Momentový klíč s výměnnou hlavou 9x12 mm
MOMENTOVÝ KLÍČ-9X12MM(12-60NM)
Obj. č. 0714750060
EAN 4065233137158
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesná manipulace
- Přesné utahování s velmi vysokou přesností spouštění ± 3 %, což je přesnější než je stanoveno ve standardu
- Zřetelně slyšitelná a znatelná indikace, kdy je dosaženo hodnoty utahovacího momentu pro více kontrolované utahování
- Snadno čitelná, velká dvojitá stupnice v Nm a lbf-ft
- Jednoduché a přesné nastavení momentu otočením konce rukojeti
- Zamykací kolík pro hodnoty nastavení zamykání a odemykání
- Splňuje normu ISO 6789-1 pro ruční momentové šroubovací nástroje
Flexibilní, pohodlný a robustní
- Díky kompaktním rozměrům a jednoduché výměně nástrojů je extrémně univerzální
- Po použití není třeba povolovat, takže není třeba resetovat na nejnižší hodnotu stupnice
- Ergonomická protiprokluzová 2K rukojeť pro pohodlnou práci a optimální přenos síly
- Univerzální díky snadnému přepínání mezi utahováním doleva či doprava
- Robustní, odolný proti opotřebení, odolný vůči vlhkosti a olejům, vyrobený ze 100% PCR (recyklovaného plastu po spotřebiteli)
- Zahrnuje prohlášení o shodě a sériové číslo
- Přesné nástroje, jako jsou momentové klíče, musí být pravidelně kontrolovány pomocí vhodného měřicího zařízení a v případě potřeby znovu seřízeny
- Doporučujeme pravidelnou kalibraci každých 12 měsíců nebo po 5 000 utahovacích operacích od prvního použití momentového klíče
Datové listy(X)
Široká škála možných aplikací pro kontrolované utahování šroubů a matic, zejména pro práci ve stísněných prostorách, například pro opravy a údržbu jízdních kol a osobních / užitkových vozidel / konstrukci motorů nebo pro průmysl a obchod nebo kotevní techniku.
![]() | |
Čtverhranný vkládací dřík | 9 x 12 mm |
Vhodné pro pravotočivé utahování | Ano |
Vhodné pro levotočivé utahování | Ano |
Velikost hrotu | 0 - nehodí se |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu | 12-60 Nm |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu (palce) | 9-44 lbf.ft |
ISO | 6789-1 |
Délka (L1) | 304 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 37 mm |
Délka páky (L2) | 221,5 mm |
Jmenovitý rozměr zásuvného nástroje (S1) | 30,5 mm |
Tovární kalibrace hloubkoměru (S2) | 19,2 mm |
Výška upevnění (B1) | 20 mm |
Délka rukojeti (L3) | 167 mm |
Šířka příslušenství (B2) | 22 mm |
Přesnost měření utahovacího momentu | +/- 3 % |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!