Momentový klíč
Momentový klíč, přepínatelný čtyřhran, jemná hlava
KLÍČ MOMENTOVÝ 3/8, 20-100 NM
Obj. č. 071471 21
EAN 4011231722971
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Přesnost ±3 % nastavené hodnoty, podle DIN EN ISO 6789:2003.
- Jednoduché a přesné nastavení otáčením rukojeti
- Dílkování v Nm a v librách na čtvereční stopu
- Akustická a pohmatová signalizace točivého momentu brání nadměrnému utažení šroubů
- Protiskluzová 2K rukojeť
- S kalibračním protokolem
Momentové klíče jsou přesné nástroje, které je nezbytné v pravidelných intervalech kontrolovat pomocí vhodného měřicího vybavení a v případě potřeby seřídit. Doporučujeme provádět kalibraci jednou ročně.
Datové listy(X)
Po použití uvolněte pružinu a nastavte na nejnižší hodnotu.
![]() | |
Vnější pohon | 0 - nehodí se |
Velikost hrotu | 3/8 |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu | 20-100 Nm |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu (palce) | 15-80 lbf.ft |
Vhodné pro pravotočivé utahování | Ano |
Vhodné pro levotočivé utahování | Ano |
Hodnota na stupnici, utahovací moment | 1 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Délka (L1) | 350 mm |
Délka páky (L2) | 330 mm |
Výška hlavy ráčny (B1) | 22 mm |
Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (B2) | 33 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 37 mm |